0480878 容器回収ポリ 福助工業 70262657 0480878 容器回収ポリ 福助工業 70262657

容器回収ポリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 70262657 品番 0480878
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
材質HDPE 厚さ(mm)0.02 幅(mm)1250 高さ(mm)1400 種別 形状ガゼット 半透明 入数(枚)100 仕上幅(mm)1000
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする