キャリーバッグ ランチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500枚) 注文コード 70262693 品番 0488739
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

お弁当・惣菜などの容器を傾けることなく持ち運びできます。
袋の口が広く、商品の出し入れがスムーズです。
底マチ設計のため、お弁当・惣菜・ケーキ箱・食パンなどを安定した形状で持ち運びできます。

材質HDPE 幅(mm)460 高さ(mm)195 マチ(mm)85 ランチ/半透明 形状キャリー サイズ 入数(枚)1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19619006
2020-02-10
用途:
お弁当お惣菜の包装
飲食業

二つを並べて入れても安定感がありマチがけっこう広いので、沢山はいります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする