曜日別特売
0488747 キャリーバッグ ランチ 福助工業 70262702

キャリーバッグ ランチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
ランチ/半透明
内容量1箱(1000枚)注文コード70262702品番0488747
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

お弁当・惣菜などの容器を傾けることなく持ち運びできます。
袋の口が広く、商品の出し入れがスムーズです。
底マチ設計のため、お弁当・惣菜・ケーキ箱・食パンなどを安定した形状で持ち運びできます。

材質HDPE幅(mm)510高さ(mm)240マチ(mm)80ランチ/半透明形状キャリーサイズ特大入数(枚)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19619006
2020-02-10
用途: お弁当お惣菜の包装
飲食業

二つを並べて入れても安定感がありマチがけっこう広いので、沢山はいります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする