キャリーバッグ ランチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500枚) 注文コード 70262718 品番 0488550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

お弁当・惣菜などの容器を傾けることなく持ち運びできます。
袋の口が広く、商品の出し入れがスムーズです。
底マチ設計のため、お弁当・惣菜・ケーキ箱・食パンなどを安定した形状で持ち運びできます。

材質HDPE 幅(mm)460 高さ(mm)195 マチ(mm)85 ランチ/乳白 形状キャリー サイズ 入数(枚)1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70262736
2025-01-16
用途:
食パン1本入る袋です
卸売・小売業

袋もしっかりしていて、長いままの食パンが1本丸々入るサイズ。
ほかで頼むとお値段もそれなりしますので、大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする