福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
キャリーバッグ ワイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70262815
品番
0488690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ケーキ箱用に最適なサイズです。
材質
HDPE
幅(mm)
530
高さ(mm)
250
マチ(mm)
120
色
半透明
形状
キャリー
サイズ
ワイド
入数(枚)
500