画像準備中

2型LEDトップマーカーランプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70263236 品番 25588
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LEDマーカーランプ(2型タイプ)
LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。

アンバー 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)250 LEDチップ型6灯
注意
※ネジの締め付けトルク値は98.1N・cm(10Kgf・cm)に設定してください。強く締め付け過ぎるとランプ割れやその他破損などの原因となります。
※本商品は樹脂製につき、有機溶剤含有物をつけないでください。また洗剤などを使用した場合はきれいな水で洗い流してください。破損の原因となります。
※結線部が露出又は非防水のとき結線部から外気や水分を吸い込み水入りによる不灯の原因となりますので確実に防水処理を施してください。
※その他の注意点として付属の『取扱説明書』をご確認いただき正しく取付け、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70263227
2024-09-24
用途:
ボートトレーラーのウインカーランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

ボートトレーラーのリャウインカーランプとして使いまた 取り付けも簡単で良かったのですが 車検の基準は面積が小さかったです

対象商品:
70263245
2024-02-05
用途:
割れたので交換した
運輸・通信業

安く購入出来て良かったです
ただ配線の長さがもう少し長ければよかったかな!

対象商品:
70263245
2023-08-25
用途:
車高灯に使用
運輸・通信業

とても明るく発色もいいので夜間遠方から視認しやすい。LEDなので長寿命な点もありがたい。
ただ、防水パッキンを別途購入しないと水入りで薄らぼんやりな光り方になる確率が高い。

対象商品:
70263245
2023-11-17
用途:
補修交換時
有限会社アルファプロ 様 (運輸・通信業)

こちらの商品は、球切れ及び破損補修の際に使用させて頂いております。
とても良い商品です。

対象商品:
70263245
2023-03-20
用途:
トラックの整備に

トラックのアルミバンの車高灯の補修用に購入。ディーラーとかで買うよりかなり安い。品質も今のところ問題ないです。

対象商品:
70263227
2022-03-21
用途:
12ボルトトラックのマーカー

12ボルト用で探してました。2トントラックには普通のマーカーランプは大きく見え何か無いかと探して決めました。
他にも色が有ればもっといいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする