福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
Fパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000枚)
注文コード
70263348
品番
0500690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
便利なミシン目付きブロックタイプの袋です。
材質
HDPE
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
種別
No.230
形状
平袋
色
半透明
サイズ
No.230
入数(枚)
12000
フック寸法(mm)
30
注意
※専用ホルダーは別売です。