福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ポリティッシュ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚×16セット)
幅(mm)
260
注文コード
70263357
品番
0502588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
一枚ずつ取り出せるポリ袋です。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.007
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
種別
260E
色
半透明
入数(枚)
8000
質量(g/セット)
657.02
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):