ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションの 工具セット
ヒロ・コーポレーションの ツールケースタイプ
9点工具セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70263394
品番
HED-2451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
使用頻度の高いアイテムをコンパクトにまとめました。
コストパフォーマンスに優れた工具セットになります。
常備品や持ち運び用の工具として使用できます。
用途
常備でのDIYや持ち運び用の工具に。
セット内容
プラスドライバー×1、マイナスドライバー×1、ペンチ×1、メジャー×1、電圧テストぺん×1、ハンマー×1、カッターナイフ×1、絶縁テープ×1、工具箱×1
質量(kg)
1.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×155×70
入組点数
9