福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ハイデンパック 規格袋 紐なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚×20セット)
注文コード
70263488
品番
0500909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
HDPE
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
サイズ(号)
13
形状
平袋
色
半透明
サイズ
No.13
入数(枚)
8000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):