福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
スペシャルクリーンレックス0.02
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000枚)
注文コード
70263594
品番
0450073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
透明性や光沢の良さから、菓子パンの個包装に最適です。
超寒冷用PPを使用していますので透明度、開口性、耐寒性に優れています。
材質
IPP
幅(mm)
175
高さ(mm)
270
サイズ(号)
10
用途
ほうれん草、ニラ、にんじん、きゅうり、なす等の生鮮野菜に最適。
形状
平袋
色
透明
サイズ
No.10
入数(枚)
8000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):