ボードンレックス0.025 4穴 プラマーク入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4000枚) 注文コード 70263752 品番 0451517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。
優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。
優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。
OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。

材質OPP防曇 幅(mm)230 高さ(mm)340 サイズ(号)12 種別No.12 4穴プラ 形状平袋 透明 サイズNo.12 入数(枚)4000
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする