ショウバッグ EFタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(900枚) 注文コード 70264206 品番 0451681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

角底自立袋のため透明度が良く、山積み販売のイメージが出せて、消費者に対して訴求力があります。
長物以外の商品全般に使用でき、包材アイテムの集約ができます。
開口部が大きく通気性が良いため、むれることなく瑞々しさを長持ちさせます。
袋詰め作業が簡単でスピーディに行えます。
ノントレー包装でゴミの減容化を計り、環境保全に適しています。
トレーに比べて在庫スペースを取らないため、ディーラー・ユーザーにおける在庫・配送の軽減ができます。

材質OPP防曇 厚さ(mm)0.04 幅(mm)430 高さ(mm)220 テープなし 用途みかん、ぽんかん、はっさく、柿、ぶどう、レモン、オレンジ、リンゴ、グレープフルーツ、キウイ、玉葱、人参、椎茸、ピーマン、トマト、じゃがいもなどの青果物、パックコーヒー、パックジュース、シャンプー、リンス、ハンドソープ、ボディーソープなどのセット販売用。 透明 サイズEF大(プラマーク入) 種類ショウバッグ 入数(枚)900 ガゼット(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする