福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
ニュー環境バッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500枚)
サイズ
S
注文コード
70264224
品番
0363014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
この袋の一部に植物性プラスチックが使用されています。
袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
石油資源の節約とCO2削減が実現。
材質
HDPE
色
半透明
種別
Bマーク
マチ(mm)
55
幅(mm)
290(180)
型
舌片付ブロック
サイズ
S
高さ(mm)
360
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
110016
バイオマス配合率(%)
10
無料配布可否
可
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。