曜日別特売
0530239 フードパック P 福助工業 70264443

フードパック P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2400枚)種別P-42注文コード70264443品番0530239
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

さまざまなシーンに対応できるリーズナブルな汎用一体式容器。

外寸法(mm)176×115深さ(mm)30(10)材質OPS耐熱温度(℃)80種別P-42
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする