画像準備中

フードパック P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2400枚) 種別P-21 注文コード70264495 品番531316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなシーンに対応できるリーズナブルな汎用一体式容器。

外寸法(mm)163×130 深さ(mm)30(12) 材質OPS 耐熱温度(℃)80 種別P-21
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする