スペア付紙巻器(棚付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70264707 品番YH171R
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質樹脂 機能スペア付(スペア1個)、ワンハンドカット機能付、外径Φ130ペーパー対応 収納数2
関連資料:施工説明書(0.39MB)商品図(0.13MB) 取扱説明書:(0.69MB)
注意
※使用に関するおねがい
※使用可能ペーパー:外径Φ130mm以下、 幅114mm以下で、 内径38mmの芯ありペーパーまたは、内径32~ $38の芯なしペーパーを使用してください。
※上記以外のペーパーですと使用できない場合があります。
※直射日光が当たる場所では使用しないでください。 変色の原因になります。
※安全上の注意
※取付面には厚さ12mm以上の構造用合板 (JAS規格品) または同等以上の強度のある下地材を使用する。
※取付面がコンクリート下地の場合は、 別途固定金具 【品番 T110D28 樹脂プラグ 20個入り 】<$6×30、 下穴 6> を使用する。
※取付には必ず同梱のねじを使用する。
※取付完了後、 商品にガタツキがないことを確認する。
※取付時は、必ず保護手袋を使用する。
※設置に関するおねがい
※壁に不陸がある場合、 フラット面を確保してください。
※ペーパー補充やメンテナンスのため、 開口側横に200mm以上の空間を確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする