マルチスイングファン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70264750 品番a32628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

暑い季節にコレ1台!3WAYで使える扇風機
伸ばして・吊り下げて・直置きもでき、LEDライト搭載で自宅やアウトドアなどマルチに使えて便利です。
場所を選ばず使える充電式
風量4段階調節
角度調節・首振り機能付き
LEDライト3段階調節
高さ約65〜28cm調節可能
伸ばして・卓上で・吊るして・ライトに
一部組立式
1年間保証書付き

材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)(約)520 消費電力(W)(弱)約1/(中)約2/(強)約3 ※ファンのみの場合。首振りやLED使用時は異なります。 モーターDCモーター バッテリー4000mAh(2000mAh×2) 角度調整範囲水平約120度/垂直約115度 連続使用可能時間(弱)約14時間/(中)約6.5時間/(強)約4時間/(リズム)約6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×8.3×28〜65 風量調整4段階(弱・中・強・リズムモード) 充電時間(時間)約4 入力電源DC5V/1.8A 伸縮範囲(cm)28〜65以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする