曜日別特売
0522041 フードパック FKパックBK 福助工業 70264757

フードパック FKパックBK

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1200枚)種別P-200注文コード70264757品番0522041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。

外寸法(mm)169×103深さ(mm)29(11)材質OPS耐熱温度(℃)80種別P-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70264662
2025-02-04
用途: デザートの販売に
卸売・小売業

サイズが丁度良く高さがあるので便利です。
ボリュームのある商品やフルーツがたっぷりの商品でも使用可能です。

対象商品 : 70264678
2022-11-06
用途: パン、菓子販売
Wakamai only one sweets卸売・小売業

クリームやフルーツをたっぷりサンドしたいときにつかっています。中身も見えてこのままショーケースにいれて販売できるので便利です

対象商品 : 70264662
2018-08-23
用途: シュークリームの持ち帰り用パック
製造業

シュークリームをお持ち帰り頂く際に使用頂いています。今までは袋に入れていましたが、パックした事で形崩れがなくなり好評です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする