フードパック FKパックBK

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1200枚) 種別P-300 注文コード70264766 品番0522058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は種別・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。

外寸法(mm)143×103 深さ(mm)27(13) 材質OPS 耐熱温度(℃)80 種別P-300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70264662
2025-02-04
用途:
デザートの販売に
卸売・小売業

サイズが丁度良く高さがあるので便利です。
ボリュームのある商品やフルーツがたっぷりの商品でも使用可能です。

対象商品:
70264678
2022-11-06
用途:
パン、菓子販売
Wakamai only one sweets 様 (卸売・小売業)

クリームやフルーツをたっぷりサンドしたいときにつかっています。中身も見えてこのままショーケースにいれて販売できるので便利です

対象商品:
70264662
2018-08-23
用途:
シュークリームの持ち帰り用パック
製造業

シュークリームをお持ち帰り頂く際に使用頂いています。今までは袋に入れていましたが、パックした事で形崩れがなくなり好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする