曜日別特売
04306 <H.M>アルミ製回転シャワースツール ファミリー・ライフ 70264768

04306 <H.M>アルミ製回転シャワースツール ファミリー・ライフ 70264768
04306 <H.M>アルミ製回転シャワースツール ファミリー・ライフ 70264768

<H.M>アルミ製回転シャワースツール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1脚注文コード70264768品番04306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

身体を360度回転できる浴室椅子。
狭いお風呂場の中でも360度回転する椅子。介助が必要な方への移乗をスムーズに行えます。
高齢者・足腰の弱い方
座ったまま椅子が回転するので便利。
入浴のサポートに最適
底面は滑りにくく安定しています。
滑りにくいゴムキャップ。
360度回転
高さ8段階調節(52~34.5cm)
耐荷重量約100kg
お客様組立式

材質座面:ポリエチレン、脚部:アルミ質量(kg)(約)1.62ブラウン耐荷重(kg)(約)100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)35×35×34.5~52(約2.5cmピッチ8段階調節)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする