メイン
WIZ'A
WIZ'Aの スパナ/レンチ
WIZ'Aの モンキーレンチ
レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大口開き(mm)
約43
材質
本体:CR-V素材、クロムメッキ
注文コード
70264865
品番
WZ-QM250S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大口開き・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水廻りの作業、屋内作業、建築金具の締め付け等に
仕様
軽量で薄型の握り部、ウォームを下に引くことで素早くサイズ合わせが可能
材質
本体:CR-V素材、クロムメッキ
色
シルバー
呼び寸法
145mm
最大口開き(mm)
約43