メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 空圧工具アクセサリー
WIZ'Aの 空圧工具アクセサリー部品
クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70264908
品番
478139850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
用途
工作材料の仮固定に
仕様
先端は対象物を傷めにくい樹脂でコーディング、ワンタッチで挟めるバネクランプ
材質
本体:スチール
寸法(mm)
50
色
レッド/シルバー
口幅(mm)
最大:約15