メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ドライバー/ビット
WIZ'Aの ドライバー
WIZ'Aの 電工ドライバー
電工ドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70264944
品番
WZ-MDV3.7BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電気や設備工事、各種組み立てDIY、ネジはずし作業の際に
セット内容
本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット
材質
本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼
色
ブラック
電圧(V)
3.7
最大トルク(N・m)
約2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約300
連続使用時間(時間)
約1
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V
商品構成
セット品
トルク(N・m)
耐久:約8
充電時間(分)
約90
差込口
ビット:6.35mm六角軸チャック