メイン

WZ-DC06D 電工ドライバー WIZ'A 70264969 WZ-DC06D 電工ドライバー WIZ'A 70264969 WZ-DC06D 電工ドライバー WIZ'A 70264969

電工ドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70264969 品番WZ-DC06D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際に セット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本 材質本体:プラスチック 寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50 サンドベージュ 電源単3形乾電池×4本(別売) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合) 最大締付トルク(N・m)3 商品構成セット品 定格時間(分)5 モーター電圧(V)DC6 チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする