メイン
WIZ'A
WIZ'Aの スパナ/レンチ
WIZ'Aの 六角棒レンチ
WIZ'Aの 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70264978
品番
WZ-HX06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
用途
ボルトを締めたり緩めたりする際に
仕様
折りたたみタイプ、カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズ
セット内容
H2、H2.5、H3、H4、H5、H6
材質
レンチ:CR-V
色
オレンジ