メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ドライバー/ビット
WIZ'Aの ドライバー
WIZ'Aの グリップドライバー
ドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70264987
品番
WZ-DV06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
ネジを締めたり緩めたりする際に
仕様
折りたたみタイプ、カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズ
セット内容
PH0、PH1、PH2、-3、-5、-6
材質
レンチ:CR-V
色
ブルー
商品構成
セット品