メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
WIZ'Aの プライヤ
WIZ'Aの コンビネーションプライヤ
プライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70265005
品番
WZ-CP200J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
物をつかむ、挟む、回す、切る際に
仕様
口開き2段階調整型、プロから家庭まで幅広く使用可能、グリップは滑りにくい塩化ビニル樹脂
材質
本体:炭素鋼 グリップ:塩化ビニル樹脂
色
ブラック
呼び寸法
200mm