メイン
WIZ'A
WIZ'Aの スパナ/レンチ
WIZ'Aの 六角棒レンチ
WIZ'Aの 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70265030
品番
WZBP-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
六角穴付きボルトや六角穴付きネジの締め付けや緩めに
仕様
狭い箇所での作業可能、約30度の角度で早回しが可能
セット内容
ショートヘッド六角棒ボールポイントレンチ×9本
材質
レンチ:クロームバナジウム鋼 ホルダー:PVC
色
シルバー/ブラック
レンチサイズ(mm)
L型1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0