メイン
WIZ'A
WIZ'Aの スパナ/レンチ
WIZ'Aの モンキーレンチ
レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
131
材質
本体:クロームバナジウム鋼
注文コード
70265075
品番
WZ-CB11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大口開き・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボルトやナットを締める、緩める
仕様
安心安全の日本製
材質
本体:クロームバナジウム鋼
全長(mm)
131
色
シルバー
二面幅(mm)
11