0520500 フードパック FKパックP 福助工業 70265082

フードパック FKパックP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1200枚) 種別PT-100 有穴4 注文コード70265082 品番0520500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様耐油性 種別PT-100 有穴4 材質A-PET 深さ(mm)42(18) 耐熱温度(℃)60 外寸法(mm)105×105
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする