メイン
WIZ'A
レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
本体:クロームバナジウム鋼
注文コード
70265109
品番
WZ-CB14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大口開き・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボルトやナットを締める、緩める
仕様
安心安全の日本製
材質
本体:クロームバナジウム鋼
全長(mm)
170
色
シルバー
二面幅(mm)
14