福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 惣菜・サラダ容器
華詩パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70265213
品番
0521426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
WK-4 木目
材質
OPS
寸法(mm)
136×137
色
木目
深さ(mm)
20(22)
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
4
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司