福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 惣菜・サラダ容器
華詩パック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900枚)
室数
6
注文コード
70265247
品番
0521736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
WK-60S 木目
材質
OPS
寸法(mm)
167×118
色
木目
深さ(mm)
16(17)
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
6
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司