福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 惣菜・サラダ容器
フードパック スクエア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(900枚)
注文コード
70265317
品番
0520829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
多彩なバリエーションの一体式嵌合容器。気密性が高く、水気が漏れにくい容器です。
深さ(mm)
25(23)
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
種別
クリア
寸法(mm)
155×117
色
透明
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。