0521061 フードパック スクエア 福助工業 70265502

フードパック スクエア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(600枚) 注文コード70265502 品番0521061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

多彩なバリエーションの一体式嵌合容器。気密性が高く、水気が漏れにくい容器です。

深さ(mm)25(23) 材質OPS 耐熱温度(℃)80 種別クリア 寸法(mm)231×117 透明 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数1 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする