メイン
WIZ'A
バック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70265565
品番
WZ-KB485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
工具、レジャー用品収納や買い物カゴに
仕様
可動式ハンドル、収納可能、外側撥水加工
材質
本体:ポリエステル600D
色
ブラック
容量(L)
約30