VCOM-0002 スキミング防止ケース  カードケース10枚/パスポートケース2枚 エツミ 70265660 VCOM-0002 スキミング防止ケース  カードケース10枚/パスポートケース2枚 エツミ 70265660 VCOM-0002 スキミング防止ケース  カードケース10枚/パスポートケース2枚 エツミ 70265660

スキミング防止ケース カードケース10枚/パスポートケース2枚

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70265660 品番VCOM-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スキミング対策&磁気不良の防止に、COMSEI スキミング防止ケース セット。
スキミング対策に。クレジットカード等の磁気不良を防止する磁気防止カードケースとパスポートケースのセットです。超薄型設計で、財布やスマホケースにも収まる。
【出し入れ楽々設計】意匠権取得済みの滑らかなカーブ切れ込みでストレスフリーな出し入れを実現。
【スキミング防止】スキミングなど不正なカードデータの読み取りを防止。
【ICチップの故障防止】防水加工でICチップの錆の原因である水分からしっかり守ります。

仕様スキミング防止:電磁波98%以上カット セット内容カードケース10枚、パスポートケース2枚 サイズカード/パスポート
注意
※本製品はICカードをスキミング被害から完全に保護する事を保証するものではありません。
※本製品を使用しての事故や故障、データの流出などに関しては、一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
クレジットカード等の保護

カードを出し入れするのにちょっと大変な事が多々ありました。もう少し出し入れがし易いようにカアードケースが改善されるとなお良いと思います。

2025-10-26
用途:
旅行で携帯
Usefuiconpany 様 (卸売・小売業)

カード決済が主流です。今のところ安心して使用しています。・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする