福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
仕出し寿司容器 YS 蓋付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(240枚)
材質
(本体)HIPS、(フタ)OPS
注文コード
70265886
品番
0575208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
蓋なしでも積み重ねられる、使い勝手の良い寿司桶です。のせ蓋付きです。
材質
(本体)HIPS、(フタ)OPS
タイプ
YS-3
深さ(mm)
45
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
Φ315
注意
※本体とフタの同一梱包セット品です。
※フタは透明かぶせフタになります。
※中仕切の入数は本体の2倍入っていますので注意してください。