新ダイワ
管理機(フロントロータリータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70265958
品番
CAR251-MU1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ビギナーからベテランまで簡単操作でしっかり耕うん。
手軽に使えて移動もラクラク。本格耕うん爪付で深くきれいな仕上がり。
幅(mm)
耕耘:540
出力(kW)
エンジン最大:2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1110×600×1080
速度
【作業】F:1.6m/s
乾燥質量(kg)
40
爪数
ナタ爪
エンジン型式
GB101PN
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません