管理機(フロントロータリータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70265967 品番CFR300-M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

安心・簡単・コツいらず。 ビギナーもラクラク耕うん。
フロントロータリで足元安心
けん引力に優れ、深い耕うんのカルチタイヤ
きれいに仕上げる「一軸正逆転ロータリ」

幅(mm)耕耘:500 車輪幅(mm)405 出力(kW)エンジン最大:2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1370×550×1090 速度【作業】F:0.23m/s、R:0.17m/s 乾燥質量(kg)54 タイヤタイプΦ350×55(カルチタイヤ) 爪数ナタ爪×16本 エンジン型式GB101PN
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする