福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
寿司容器 角桶 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
70265983
品番
0512273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
種別
1.5F
材質
OPS
深さ(mm)
14
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
206×206