寿司容器 新角桶 松 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120枚) 種別30H 松 注文コード70266017 品番0533777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

ボリュームと高級感を追求した角桶の新形状。
ネタが沈まず、ボリューム感をアップさせる底上げ形状です。
蓋をすることにより強度が上がる設計です。しっかりと積み重ねができます。
本体に寿司一列ずつの目安となる太線を引いていますので、作業性が向上します。
フチに沿った精度の高い定位置印刷により、折箱のような高級感を演出します。

外寸法(mm)302×302 深さ(mm)33 材質HIPSラミ 耐熱温度(℃)80 仕様耐油性 種別30H 松
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする