本体+ランヤード(2丁掛)セット品

ST522KA-N+5201(130)-2KQP 軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所 70266019 ST522KA-N+5201(130)-2KQP 軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所 70266019 ST522KA-N+5201(130)-2KQP 軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所 70266019 ST522KA-N+5201(130)-2KQP 軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所 70266019 ST522KA-N+5201(130)-2KQP 軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所 70266019 ST522KA-N+5201(130)-2KQP 軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所 70266019

軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70266019 品番ST522KA-N+5201(130)-2KQP
参考基準価格(税別)¥83,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

本体+ランヤードセット質量1800g
フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。
フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190〜265】
コンパクトに収納ができる収納袋付き。
商品の形状は背中X型 腿部V型
超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
2丁掛け軽量巻取ランヤード付属
軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品
SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。

サイズフリーサイズ 質量(g)(本体+ランヤード) 1800 タイプ作業ベルト:無し 種類巻取式 ベルト色ブラック 最大使用荷重(kg)130 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし ランヤード2丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする