福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
寿司容器 新角桶 大和 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(160枚)
種別
310H 大和
注文コード
70266132
品番
0533998
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐油性
種別
310H 大和
材質
HIPSラミ
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
333×198