0534080 新角桶 蓋 福助工業 透明色 70266218

新角桶 蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(160枚) 種別310F 注文コード70266218 品番0534080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
種別310F 材質OPS 寸法(mm)(フタ)187×322 透明 深さ(mm)22 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン鮮魚・寿司 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする