福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
新角桶 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(120枚)
注文コード
70266227
品番
0534099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
種別
410F
材質
OPS
寸法(mm)
(フタ)237×322
色
透明
深さ(mm)
22
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。