福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
寿司容器 新角桶 流華赤 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80枚)
種別
50H 流華 赤
注文コード
70266254
品番
0534153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐油性
種別
50H 流華 赤
材質
HIPSラミ
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
375×375
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。