福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
寿司容器 新角桶 流華赤 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120枚)
種別
40H 流華(藍)
注文コード
70266306
品番
0534242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐油性
種別
40H 流華(藍)
材質
HIPSラミ
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
336×336
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。