0534420 寿司容器 新角桶 流華赤 本体 福助工業 70266394

寿司容器 新角桶 流華赤 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300枚) 種別9H 流華 赤 注文コード70266394 品番0534420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様耐油性 種別9H 流華 赤 材質HIPSラミ 深さ(mm)33 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)198×198
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする